សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

W-0231 ដែកក្រូម៉េ 4.8

W-0231 ដែកក្រូម៉េ 4.8
ខ្ចៅ

លេខអត្ថបទ 02318 20

EAN 4011231284868

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
W-0231 ដែកក្រូម៉េ 4.8

លេខអត្ថបទ 02318 20

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 200 បរិមាណ
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
ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M8

ប្រវែង (l1)

20 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

19 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

4,4 mm

ស្តង់ដារ

WN 231

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

4.8

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

វីសក្បាលឆ័ត្រ

ប្រភេទទួណឺវិស

រន្ធ

ម៉ូទ័រខាងក្នុង

SL

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1,25 mm

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ស្ពឺពេញ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស