សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Water pump pliers adjustable REDSTRIPE

ដង្កាប់កាត់ក្រចាប់

លេខអត្ថបទ 5772001410

EAN 4099618549731

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Water pump pliers adjustable REDSTRIPE

លេខអត្ថបទ 5772001410

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 6 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Self-clamping water pump pliers featuring push-button adjustment for effortless operation, enhanced grip for various shapes, and added durability for demanding task
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

10 in

ប្រវែង (L)

250 mm

កម្លាំង​តឹងណែន​អប្បបរមា/អតិបរមា

10-46 mm

ប្រវែងដង្កាប់ចាប់ (E)

35 mm

ទទឹងនៃដង្កាប់ (B)

6,5 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម ដែលធ្វើឱ្យរឹង

ISO

8976

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ក្រូម / បន្ទះនីកែល

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស