wSafe® 2000 រ៉ាក់គ័រសម្ពាធខ្យល់សុវត្ថិភាព ជាមួយស្ពឺធ្មេញញី
ក្បាលតំណសុវត្ថិភាព wSafe 2000 ដែលមានស្ពឺធ្មេញញី
ដែកតក្រៅ
លេខអត្ថបទ 0699023112
EAN 4058794688955
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
លំហូរខ្យល់ និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើសម្ពាធខ្យល់
វ៉ាល់លំហូរខ្យល់ជួយសម្រួលដល់អត្រាលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 2250 l/min និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា 16 Bar ។ លទ្ធផលគឺផលិតភាពកាន់តែច្រើន និងចំណាយលើថាមពលទាបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
ការការពារខ្ពស់ និងធន់នឹងច្រែះ ទោះក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ច្រើនក្តី
ផ្ទៃចំហត្រូវបានស្រោបដោយក្រូមេ នីកែល និងស័ង្កសី។
រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
ក្បាលភ្ជាប់ធ្វើពីដែករឹង
ការដោះចេញដោយដៃម្ខាងដោយសុវត្ថិភាព
រ៉ាក់គ័រសុវតិ្ថភាពដែលដោះចេញងាយស្រួលជួយសម្រួលដល់ការដោះចេញដោយដៃម្ខាងដោយទាញក្បាលភ្ជាប់។ តំណបញ្ចេញខ្យល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបង្ការការធាក់នៃទុយយោ។
ស្តង់ដារអឺរ៉ុបអាចប្រើបានជាមួយនឹងក្បាលសម្ពាធខ្យល់ផ្សេងទៀត
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស៊េរី 2000 អនុលោមតាមស្តង់ដាអឺរ៉ុប និងមានទទឹងស្តង់ដារ 7.6 mm។
ខ្សែតំណ 2 | IT G 1/2 អ៊ីញ |
ប្រវែង (L) | 60 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D) | 29 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 25 mm |
សមត្ថភាពលំហូរ | 2250 l/min |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 100 °C |