ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម
ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម
ឧបករណ៏ដោះរ៉ូទីល (កាវរ៉ូទីល)-D20MM
លេខអត្ថបទ 071452 29
EAN 4024835927857
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For easy ejection of ball joint bolts, particularly for many cars from the following manufacturers: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 20 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 50 mm |
ទទឺង (C) | 155 mm |
ប្រវែងស្នូល | 80 mm |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | M16 x 1.5 |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 24 ម.ម. |