ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V
ថ្មលីចូមសំប៉ែត
ថ្មពិលសំប៉ែត -CR1620-3V
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មិនអាចបញ្ចូលថ្មវិញបានទេ។
ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្តីអំពីការបោះចោលថ្មពិល (BattG) ថ្មដែលសាកវិញបាន និងប្រភេទថ្មផ្សេងទៀត ដែលមិនអាចបោះចោលបានក្នុងធុងសំរាមក្នុងផ្ទះ។ ថ្មទាំងអស់ត្រូវតែយកទៅបោះចោលនៅឯកន្លែងប្រមូលផ្តុំដ៏សមស្រប។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ម៉ែត្រជំហាន ឧបករណ៍រាប់កាឡូរី នាឡិកាកំណត់ពេល អេក្រង់អត្រាបេះដូង ទែម៉ូម៉ែត្រស្ទង់សុខភាពឌីជីថល ប្រដាប់ក្មេងលេងនិងហ្គេម សៀវភៅអេឡិចត្រូនិក ម៉ាស៊ីនគិតលេខតូច/PDAs ម៉ែត្រអេឡិចត្រូនិក ប្រព័ន្ធរោទ៍របស់រថយន្ត នាឡិកា កអាវសត្វចិញ្ចឹម ប៊ិចឡាស៊ែរ
| ការរៀបចំ IEC សម្រាប់អាគុយដែលមានប៊ូតុងផ្លាក | CR 1620 (DL 1620) | 
| វ៉ុលតូចបំផុត | 3 V/DC | 
| អង្កត់ផ្ចិត x កម្ពស់ | 16.0 x 2 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិត | 16,0 mm | 
| កម្ពស់ | 2 mm | 
| ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Lithium | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!