ឧបករណ៍សាកថ្មរថយន្ត 4 A (1 A)
ឧបករណ៍សាកថ្មរថយន្ត 4 A (1 A)
ឧបករណ៏សាកអាគុយរថយន្ត-12V-ENERGY-4A(1A)
លេខអត្ថបទ 07724
EAN 4049557522791
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការការពារកម្រិត IP30
អាចប្រើបានសម្រាប់ថ្ម 12-V ដែលមានសមត្ថភាពចាប់ពី 3–80 Ah ។
ការសាកថ្មស្តង់ដារ
សម្រាប់ថ្មធម្មតា (ថ្មប្រភេទសើម ការរចនាបើកចំហ) ថ្មដែលមិនត្រូវការជួសជុល ជែល និងថ្មបិទជិត
មុខងារសាកថ្មត្រជាក់
ប្រើនៅពេលសីតុណ្ហភាពថ្មទាបជាង 5°C និងសម្រាប់ថ្ម AGM GEL
មុខងារជំរុញ
ម៉ូដកម្លាំងខ្លាំង សម្រាប់ថ្មដែលអស់ថ្មខ្លាំង
ម៉ូដម៉ូតូ
ឧបករណ៍តេស្តថ្មដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
អេក្រង់ LED ដែលមាន 4 ដំណាក់កាល
ឧបករណ៍ចាប់កាន់ដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាង
ទីតាំងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗអាចធ្វើទៅបាន ដោយសារតែឧបករណ៍ចាប់កាន់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ (ជើងដាក់បញ្ឈរ ជើងចាប់កាន់ ជើងដាក់ព្យួរ និងជើងដាក់លើជញ្ជាំងក្នុងឧបករណ៍តែមួយ)
សូមចំណាំថាមុខងារការពារផ្កាភ្លើងនឹងមិនដំណើរការនោះទេនៅក្នុងម៉ូដផ្គត់ផ្គង់ថ្ម។
RoHS, REACH, EMV, CE
សាកសមសម្រាប់ប្រើជាមួយម៉ូតូ ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ ទូកជាដើម។
តេស្ត (ការបង្ហាញ៖ ភ្លើង LED "ពេញថ្ម")
ម៉ូដនេះពិនិត្យមើលថ្មរថយន្ត ដែលមានការខូចខាត។
សាកថ្មតិចតួច (ការបង្ហាញ៖ អំពូល LED "បញ្ចេញថ្ម")
រើសម៉ូដនេះសម្រាប់ថ្មរថយន្តដែលប្រើអស់ខ្លាំង។ នៅក្នុងម៉ូដនេះ ថ្មរថយន្តត្រៀមដើម្បី "ការសាកថ្មធម្មតា"។
ការសម្អាតជាតិស្ពាន់ធ័រ (បង្ហាញ៖ ពន្លឺ LED "ទាប")
ម៉ូដនេះត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីរយៈពេលសម្រាកពីប្រតិបត្តិការយូរ នៃថ្មរថយន្ត ដើម្បីសម្អាតសារធាតុស្ពាន់ធ័ររបស់វាដោយមធ្យោបាយនៃការសាកថ្មបន្ថែម។
ការសាកថ្មធម្មតា/ការសាកថ្មកម្លាំងខ្លាំង (ការបង្ហាញ៖ ពន្លឺ LED "ទាប")
ម៉ូដនេះសាកថ្មរថយន្តតាមរយៈលំហូរនៃចរន្ត រហូតដល់ថ្មសាកបាន 85% នៃសមត្ថភាពរបស់វា។
ការស្រូបថ្ម (បង្ហាញ៖ ភ្លើង LED "ពេញថ្ម")
ម៉ូដនេះសាកថ្មរថយន្តនៅកម្លាំងវ៉ុលភ្លាមៗ (ការសាកថ្មធម្មតា៖ 14.0 V/ការសាកថ្មត្រជាក់៖ 14.4 V) រហូតថ្មត្រូវបានសាកបាន 98% នៃសមត្ថភាពរបស់វា។
ការបញ្ចូលថ្មឡើងវិញ (បង្ហាញ៖ ភ្លើង LED "ពេញថ្ម")
នៅក្នុងម៉ូដនេះ សមត្ថភាពដែលនៅសល់ 2% មុនពេលថ្មសាកបានពេញ ត្រូវបានសាកនៅកម្រិតវ៉ុលខ្ពស់ (ការសាកធម្មតា)៖ 14.4 V/ការសាកថ្មត្រជាក់៖ 14.8 V) និងចរន្តទាបជាងដើម្បីការពារថ្មរថយន្ត
តេស្ត (ការបង្ហាញ៖ ភ្លើង LED "ពេញថ្ម")
ប្រសិនបើកម្លាំងវ៉ុលរបស់ថ្មរថយន្តធ្លាក់ចុះត្រឹម 11.6 V ក្នុងរយៈពេលដប់នាទី ថ្មត្រូវបានចាត់ទុកថាមានបញ្ហា និងត្រូវប្តូរថ្មី។
ការថែទាំ (បង្ហាញ៖ អំពូល LED "ពេញថ្ម" លោតភ្លឺជានិច្ច)
ម៉ូដនេះធ្វើការវាស់វែងកម្លាំងវ៉ុលជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្រិត 12.6 និង 25.2 V ។ ប្រសិនបើកម្លាំងវ៉ុលធ្លាក់ចុះ ដំណើរការសាកថ្មនឹងចាប់ផ្តើមសាជាថ្មី។
ម៉ូដកម្លាំងខ្លាំង (ការបង្ហាញ៖ អំពូល LED "បញ្ចេញថ្ម")
ម៉ូដនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសាកថ្មឆាប់រហ័ស និងសម្រាប់ថ្មរថយន្តដែលប្រើអស់ច្រើនខ្លាំង។ ថ្មរថយន្តត្រូវបានសាកឡើងវិញក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅចរន្តជាអតិបរិមាសម្រាប់រយៈពេល 30 នាទី និងបន្ទាប់មកត្រូវបានធ្វើតេស្តដើម្បីធានាថា វាអាចទៅរួចក្នុងការបន្តជាមួយនឹងការសាកថ្មធម្មតាបាន។ ប្រសិនបើកម្លាំងវ៉ុលថ្មនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ ការសាកថ្មកម្រិតខ្ពស់នឹងបន្ត។ ដំណើរការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងវិញច្រើនបំផុតបួនលើក។ ប្រសិនបើការធ្វើដូច្នេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាកថ្ម ឧបករណ៍សាកថ្មនឹងបង្ហាញចេញកំហុស។
ប្រេកង់ | 50 Hz |
អាគុយដែលអាចសាកឡើងវិញបានអប្បបរមា/អតិបរមា /សមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា | 3-80 Ah |
ការរចនាថ្ម | អាគុយសំណអាស៊ីត 12 V (បើក, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM រោមសត្វ) |
លក្ខណសម្បត់ក្នុងការសាកភ្លើង | លក្ខណៈសាកស្វ័យប្រវត្តិពេញ 7 ជំហាន |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 30 |
ប្រវែងខ្សែ | 1800 mm |
ប៉ូលសាកអាគុយដែលមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ទាំងស្រុង | បាទ / ចា៎ស |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប | 0,75 mm² |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 146 x 89 x 52 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 703,000 g |
ការការពារបំពង់ | បាទ / ចា៎ស |
ការពារប៉ូល-បញ្ច្រាស | បាទ/ចាស៎ |
CHRGCLMP-(F.CHRG-07724)-FUINSU-30CM
CHRGCBL-(F.CHRG-07724)-MOTCYCL-0,75SMM
CIGACHRGCBL-(F.CHRG-07724)-0,75SMM
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!