វ៉ាលីដាក់ឧបករណ៍មានកង់រុញ
វ៉ាលីដាក់ឧបករណ៍មានកង់, វ៉ាលីជាងប៉ូលីប្រូពីឡែន
កាបូបដាក់សោ-485X385X250MM
លេខអត្ថបទ 0715930050
EAN 4048539434770
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រឹងមាំ និងធន់នឹងការឆក់នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប
ឧបករណ៍ស្ថិតនៅក្នុងថតហោប៉ៅអំឡុងពេលធ្វើដំណើរ
អរគុណដល់កង់រ៉ូឡូនៅផ្នែកទូលាយ។
រឹងមាំ និងធន់នឹងការឆក់នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប
សំបកវ៉ាលីធន់នឹងការប៉ះទង្គិចផលិតពីប្លាស្ទិកប៉ូលីប្រូពីឡែន។
- ដៃអាចហូតចេញចូលបាន និងរឹងមាំ
- សោស៊ីឡាំង (ប្រើកូនតែមួយ)
- ត្រចៀកទ្វារដែក និងឆ្អឹងដែករឹងមាំ
- បន្ទះឧបករណ៍ដែលអាចដកចេញបានចំនួនពីរដែលមានហោប៉ៅសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍
- បាតដែលមានខណ្ឌចែក
- អាចផ្ទុកបានរហូតដល់ 35 kg
សម្គាល់
វ៉ាលីមិនមានឧបករណ៍មកជាមួយ។
![]() | |
កម្ពស់ (C) | 250 mm |
ទទឺង (A) | 485 mm |
ជម្រៅ (B) | 385 mm |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីប្រូពីលែន - PP |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 6693,000 g |
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្នុង) | 460 x 345 x 210 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!