ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1
តាកេ ISO 4026/4027/4028 ដែក 45H វីសរន្ធលាត Sysko
ឈុតវីស 540គ្រាប់
លេខអត្ថបទ 5964025600
EAN 4046777994568
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ឈុតវីស M5, M6 និង M8
- DIN EN ISO 4026 តាកេ និងកោណ (ពីមុន DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 តាកេ និងទម្ពក់ចុងសំប៉ែត (ពីមុន DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 តាកេ និងម្ជុល (ពីមុន DIN 915)
ថ្នាក់រឹង 45H ស្របតាមភាពរឹងនៃ 450 HV
ឈុតវីសដែកបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះការសង្កត់បង្ហាប់តែប៉ុណ្ណោះ (សូមមើល DIN EN ISO 898-5)។ ការប្រើប្រាស់ធម្មតារួមមានការគៀបនៅក្នុងរ៉ងមួលតម្រូវ ឬដាក់សម្ពាធទៅលើផ្នែកដូចគ្នា។ ឈុតវីសដែករឹងខ្លាំងដើម្បីធានាថាកម្លាំងរមួលទៅលើតាកេអំឡុងពេលរឹតបន្តឹង/មួលបន្ធូរ។
ស្តង់ដារ | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ប្រភេទរឹង | 45H |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 540 Stck(pcs) |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-M5X10
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-M5X16
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-M6X10
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-M6X16
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS4-M8X10
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS4-M8X16
SCR-PT-ISO4027-45H-HS2,5-M5X10
SCR-PT-ISO4027-45H-HS2,5-M5X16
SCR-PT-ISO4027-45H-HS3-M6X10
SCR-PT-ISO4027-45H-HS3-M6X16
SCR-PT-ISO4027-45H-HS4-M8X10
SCR-PT-ISO4027-45H-HS4-M8X16
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS2,5-M5X10
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS2,5-M5X16
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS3-M6X10
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS3-M6X16
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS4-M8X10
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS4-M8X16
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា