វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព ស្តង់ដារ
វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព Standard
វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពAS/NZS1337-PC-CLEAR
លេខអត្ថបទ 0899103120
EAN 4045989636990
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនាមូលជុំវិញសម្រាប់ការការពារជ្រុងជាអតិបរិមា
- កញ្ចក់ឡែនស៍ប៉ូលីកាបូណាត និងស៊ុមប៉ូលីកាប៉ូណាតលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយ
- ការរចនាបែបឌីណាមិក និងលក្ខណៈជាកីឡា
- ធន់នឹងភាពឆ្កូត និងធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
សម្ភារៈនៃវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព | ច្បាស់ |
សម្ភារៈនៃវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព | ប៉ូលីកាបូណាត |
ការការពាកាំរស្មី UV | 380 nm |
ស្តង់ដារ EN | 166, 170 |
កម្លាំងមេកានិក | F (45m/s) |
ស្តង់ដារអូស្ត្រាលី | AS/NZS 1337 |
សម្ភារៈនៃវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព | 2C-1,2 W 1 F |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 32,000 g |
បន្ទះក្ដារទ្រការពារស្រោបថ្នាំ | ធន់នឹងភាពឆ្កូតខាងក្រៅ, ធន់នឹងការកោសឆ្កូតខាងក្នុង |