ញញួរជ្រៀកប្រើសម្ពាធខ្យល់ DMH 10
ញញួរជ្រៀកប្រើសម្ពាធខ្យល់ DMH 10
ម៉ូទ័រដាប់ប្រើខ្យល់ HEX-8PCS
លេខអត្ថបទ 07037121
EAN 4052703180868
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រើបានយូរខ្លាំង និងមានអ៊ីសូឡង់ការពារខ្យល់
ប្រអប់រឹងមាំស្រោបកៅស៊ូផ្នែកខ្លះ
មានប្រយោជន៍ និងងាយប្រើ
ដងកាន់ស្រួលមិនរអិល
អាចគ្រប់គ្រងកម្លាំងសង្កត់បានត្រឹមត្រូវជាប់លាប់
និងកៃងាយលៃតម្រូវ
កេសជ័រមានប្រយោជន៍ និងអាចដាក់គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំបានច្រើន
ដោយរួមបញ្ចូលរឺស្ស័រទប់ និងក្បាលគៀបជំនួសសម្រាប់ការប្ដូរដែកដាប់ប្រកបដោយផាសុកភាព និងដែកដាប់ចំនួន 5 ដែលផលិតពីដែកថែបពិសេសដើម្បីឱ្យប្រើបានយូរ
2 ក្នុង 1
វាក៏អាចប្រើជាឧបករណ៍គាស់ដែកគោលផងដែរ ដោយភ្ជាប់ជាមួយវីសភ្ជាប់បន្ថែម។
- ញញួរដែកដាប់មិនស័ក្ដិសមសម្រាប់ការងារបេតុងឡើយ។
- ពេលប្រើជាប្រចាំ គួរតែដាក់ប្រេងរំអិលម៉ាស៊ីនតិចតួចតាមរន្ធបញ្ចូលសម្ពាធខ្យល់ជារាល់ថ្ងៃ។ សូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ចំហាយប្រេងរំអិល។
- ក្បាលតំណដោតមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូននោះទេ
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | រន្ធឆកោណ 10,2 មម |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 76,4 l/min |
អត្រាប៉ះពាល់អតិបរមា | 2900 U/min(rpm) |
កម្ពស់ពីស្តុង | 19 mm |
ប្រវែង | 218 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 1,73 kg |
FLCHIS-CHISHAM-HEX
SHTSLITCHIS-CHISHAM-HEX
SPTSLITCHIS-CHISHAM-HEX
PTCHIS-CHISHAM-HEX
PIPSLITCHIS-CHISHAM-HEX
RTNGSPG-CHPNGHAM-PN-HEX
QCKCHCON-PN-CHPNGHAM-HEX
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!