ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ
សោប្រើខ្យល់កាន់ដៃ DRS 3/8
DRS3/8 ZO
លេខអត្ថបទ 07038380
EAN 4038898339229
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Durable ratchet screwdriver with speed regulation and plastic handle to protect against vibrations and cold hands.
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ការ៉េផ្នែកខាងក្រោម 3/8-inch |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 40 Nm |
ប្រវែង | 170 mm |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 88 dB |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 90 l/min |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 6 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!