សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power

ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power
ម៉ូទ័រខាត់ប្រើខ្យល់ មុខត្រង់ DSG22POWER
DSG22 POWER

លេខអត្ថបទ 07032340

EAN 4045727779446

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power

លេខអត្ថបទ 07032340

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Long-life, die grinder, straight design, with tool-free speed control and rubberised handle to protect against vibrations and cold hands
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការរចនា

ត្រង់

ល្បឿន​ឥតបានការអតិបរមា

22000 U/min(rpm)

ថាមពលបញ្ចេញ

373 W

ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វានអតិបរមា

6 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង​ទុយយោ​អប្បបរមា

8 mm

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

0,7 kg

​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្យល់

113 l/min

ខ្សែតំណ 2

1/4 អ៊ីញ

រួមបញ្ចូលទាំង ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power :
ម៉ាឡេតចុងបើក
1 x
ម៉ាឡេតចុងបើក

SPANNER

ការពិពណ៌នា:
11 x 17 ម.ម.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ាឡេតចុងបើក
1 x
ម៉ាឡេតចុងបើក

SPANNER

ការពិពណ៌នា:
14 x 19 mm
បរិមាណ: 1 x
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
ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R1/4IN

មានខ្សែវណ្ឌឈ្មោល
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ឧបករណ៍បាញ់ភាគល្អិតតូចៗនៃប្រេង សម្រាប់ឧបករណ៍សម្ពាធខ្យល់

ឧបករណ៏ចែកចាយចំហាយប្រេង 1/4IN-12CM³

សម្រាប់ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍ផ្លាស់ទីជាមួយនឹងការក្រិតបរិមាណត្រឹមត្រូវបំផុត។
x 1 បរិមាណ
ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R1/4IN

មានខ្សែវណ្ឌឈ្មោល
ប្រេងរំអិលពិសេស សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើសម្ពាធខ្យល់

ប្រេងសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើខ្យល់ 1LTR

ប្រេងពិសេសគឺសមជាពិសេសសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនប្រេង​ប្រើសម្ពាធខ្យល់។