ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 2181
ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល DIN2181-HSS-M10X1,25
លេខអត្ថបទ 0642310125
EAN 4011231533386
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Third tap with notch shape C for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!