ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង
ខ្ចៅ WS8-(A3K)-4,8X19
លេខអត្ថបទ 021448 19
EAN 4011231272988
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 5 mm
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ស្តង់ដារ | CS |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | រាងឆកោន |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
រូបរាងនៃចុង | ចុងផ្លែស្វាន |
ក្នុងដី | ដែក, អាលុយមីញ៉ូម |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 4,8 mm |
ប្រវែង (l1) | 19 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 10,5 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 4,45 mm |
ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 5,75 mm |
ប្រវែងខ្សែវីសជាមួយចុងស្វាន | 15 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW8 |
កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ) | 4,4 mm |
សម្រាប់កម្រាស់គ្រឹះអតិបរមា | 3 mm |
កម្រាស់កែវអប្បបរមា/អតិបរមា | 1.8-10 mm |
ការអនុម័ត | ETA-10/0184 |
ល្បឿងតម្លើងដែលបានណែនាំអប្បបរមា (idling) | 1200-1800 U/min(rpm) |