ដងយុថ្កា W-VD-A/A4
ដងយុថ្កា W-VD-A/A4 ដែកអ៊ីណុក A4

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ដែកអ៊ីណុក A4
- ដងយុថ្កាដែលមានមុំចង្អុល និងរន្ធឆកោណ (ធ្វើឱ្យការបញ្ចូលផលប៉ះពាល់ការបង្វិលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ដបទឹកថ្នាំ)
ដងយុថ្កាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការអនុញ្ញាតដូចខាងក្រោ៖
- ប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំយុថ្កាដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នា W-VD ជម្រើសទី 8 ៖ ETA-06/0074
- ប្រព័ន្ធចាក់់បញ្ចូល BETON-MULTI WIT-UH 300 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-17/0127
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល ALLROUNDER WIT-VM 250 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-12/0164
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-Nordic ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-12/0164
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-PE 500 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-09/0040
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល BASIC WIT-PM 200 ជម្រើសទី 7 ៖ ETA-12/0569
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
អាចប្រើដងយុថ្កាម្រាប់ប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំ និងប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូលដូចខាងក្រោម៖
- ប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំយុថ្កាបញ្ចូលគ្នា W-VD ជម្រើសទី 8 — បេតុងដែលមិនប្រេះ
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល BETON-MULTI WIT-UH 300 ជម្រើសទី 1 — បេតុងដែលប្រេះ និងមិនប្រេះ
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល ALLROUNDER WIT-VM 250 ជម្រើសទី 1 — បេតុងដែលប្រេះ និងមិនប្រេះ
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-Nordic ជម្រើសទី 1 — បេតុងដែលប្រះ និងមិនប្រេះ
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-PE 500 ជម្រើសទី 1 — បេតុងដែលប្រេះ និងមិនប្រេះ
- ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល BASIC WIT-PM 200 ជម្រើសទី 7 — បេតុងដែលមិនប្រេះ
អាចប្រើ W-VD-A/A4 (ដែកអ៊ីណុក A4) នៅផ្នែកខាងក្នុងដែលស្ងួត ផ្នែកខាងក្រៅ (រួមទាំងបរិយាកាសឧស្សាហកម្ម និងតំបន់ឆ្នេរ) ឬនៅក្នុងកន្លែងសើម ដោយផ្តល់ថាមិនមានវត្តមានលក្ខខណ្ឌបង្កហេតុពិសេសនោះទេ។
អង្កត់ផ្ចិតអាំងតេក្រាលម៉ែត្រ | M8 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់ (t ថេរ 1/t ថេរ 1) | 20 mm |
ប្រវែងយុថ្កា (l) | 110 mm |
ជម្រៅការបោះយុថ្កាមានប្រសិទ្ធិភាព (h ef 2) | 80 mm |
ប្រព័ន្ធចាក់អង្កត់ផ្ចិតឈ្នាន់អប្បបរមាធម្មតា(d 0) | 10 mm |
ប្រព័ន្ធចាក់អង្កត់ផ្ចិតឈ្នាន់អប្បបរមាធម្មតា(d 0) | 10 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 0) | 80 mm |
ការអនុម័ត | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |