Cordl imp drill driv ABSR 20 POWER COMBI REDSTRIPE
IMPDRLDRIV-(ABSR 20 PWR COMBI)-4AH-C
លេខអត្ថបទ 5702514011
EAN 4068362171536
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The ABSR 20 PWR COMBI Brushless Impact Drill Driver is a powerful and versatile tool designed for demanding professional applications. Its dual-speed gearbox provides the flexibility to switch between high-speed drilling and low-speed, high-torque fastening, while the 18+1+1 torque adjustment settings ensure precision and control. The tool is compact and lightweight design reduces user fatigue and enhances maneuverability in tight or overhead spaces.
វ៉ុលតូចបំផុត | 20 V/DC |
អត្រាប៉ះពាល់អតិបរមា | 34000 BPM |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,9 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 1 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 4 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងឈើទន់ | 55 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
ប្រវែង | 200 mm |
កម្ពស់ | 185 mm |