ORSY®កាស់ឡុក ឈុត 100 គ្រាប់
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
ឈុតមាន 985 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 2.3 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 3.2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 4 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 5 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 6 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 7 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 8 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 9 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 10 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 12 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 15 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 19 mm ចំនួន 10 គ្រាប់
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!